CHF 278.94/ Stückexkl. MwSt
CHF 301.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 13 |
Innendurchmesser | 75 mm |
Außendurchmesser | 160 mm |
Breite | 37 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Laufgenauigkeit | Standard |
Dynamische Belastung | 79.3 kN |
Statische Belastung | 30 kN |
Referenzdrehzahl | 8 rpm |
Grenzdrehzahl | 5.6 rpm |