Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelkugellager kegeliger Bohrung Offen 1315 K

  • ERIKS:23755178
  • Hersteller:1315 K
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zweireihiges Pendelkugellager. Kegeliger Bohrung, Bohrungskegel 1:12
Zur Liste hinzufügen

CHF 299.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 324.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
13
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
160 mm
Breite
37 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Laufgenauigkeit
Standard
Dynamische Belastung
79.3 kN
Statische Belastung
30 kN
Referenzdrehzahl
8000 rpm
Grenzdrehzahl
5600 rpm