Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelkugellager kegeliger Bohrung Offen 1312 EKTN9/C3

  • ERIKS:23755168
  • Hersteller:1312 EKTN9/C3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zweireihiges Pendelkugellager. Kegeliger Bohrung, Bohrungskegel 1:12
Einteiliger oder zweiteiliger Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 66, kugelgeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 142.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 153.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
13
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
31 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Laufgenauigkeit
Standard
Dynamische Belastung
58.5 kN
Statische Belastung
22 kN
Referenzdrehzahl
9 rpm
Grenzdrehzahl
6.3 rpm
Alternativen

CHF 172.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 186.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026