CHF 96.17/ Stückexkl. MwSt
CHF 103.96inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 13 |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 110 mm |
Breite | 27 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Laufgenauigkeit | Standard |
Dynamische Belastung | 43.6 kN |
Statische Belastung | 14 kN |
Referenzdrehzahl | 12 rpm |
Grenzdrehzahl | 8 rpm |
CHF 103.81/ Stückexkl. MwSt
CHF 112.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026