CHF 62.59/ Stückexkl. MwSt
CHF 67.66inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 13 |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 90 mm |
Breite | 23 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Laufgenauigkeit | Standard |
Dynamische Belastung | 33.8 kN |
Statische Belastung | 11.2 kN |
Referenzdrehzahl | 14 rpm |
Grenzdrehzahl | 9.5 rpm |
CHF 75.07/ Stückexkl. MwSt
CHF 81.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026