Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelkugellager kegeliger Bohrung Offen 1308 EKTN9

  • ERIKS:23755151
  • Hersteller:1308 EKTN9
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zweireihiges Pendelkugellager. Kegeliger Bohrung, Bohrungskegel 1:12
Einteiliger oder zweiteiliger Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 66, kugelgeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 62.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 67.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
13
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
23 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Laufgenauigkeit
Standard
Dynamische Belastung
33.8 kN
Statische Belastung
11.2 kN
Referenzdrehzahl
14000 rpm
Grenzdrehzahl
9500 rpm
Alternativen

CHF 75.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 81.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026