Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelkugellager kegeliger Bohrung Offen 1307 EKTN9

  • ERIKS:23755148
  • Hersteller:1307 EKTN9
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zweireihiges Pendelkugellager. Kegeliger Bohrung, Bohrungskegel 1:12
Einteiliger oder zweiteiliger Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 66, kugelgeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 51.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 55.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
13
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
21 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Laufgenauigkeit
Standard
Dynamische Belastung
26.5 kN
Statische Belastung
8.5 kN
Referenzdrehzahl
16000 rpm
Grenzdrehzahl
11000 rpm