Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelkugellager kegeliger Bohrung Offen 1306 K/236725

  • ERIKS:23755147
  • Hersteller:1306 K/236725
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zweireihiges Pendelkugellager. Kegeliger Bohrung, Bohrungskegel 1:12
Zur Liste hinzufügen

CHF 106.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 115.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
13
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
19 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Laufgenauigkeit
Standard