Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelkugellager kegeliger Bohrung Offen 1224 KM/C3

  • ERIKS:23755127
  • Hersteller:1224 KM/C3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zweireihiges Pendelkugellager. Kegeliger Bohrung, Bohrungskegel 1:12
Massivkäfig aus Messing, kugelgeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'100.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'189.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
12
Innendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
215 mm
Breite
42 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Laufgenauigkeit
Standard
Dynamische Belastung
119 kN
Statische Belastung
53 kN
Referenzdrehzahl
6.3 rpm
Grenzdrehzahl
4 rpm