CHF 1'100.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'189.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 12 |
Innendurchmesser | 120 mm |
Außendurchmesser | 215 mm |
Breite | 42 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Laufgenauigkeit | Standard |
Dynamische Belastung | 119 kN |
Statische Belastung | 53 kN |
Referenzdrehzahl | 6300 rpm |
Grenzdrehzahl | 4000 rpm |