Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelkugellager kegeliger Bohrung Offen 1222 K/C3

  • ERIKS:23755125
  • Hersteller:1222 K/C3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zweireihiges Pendelkugellager. Kegeliger Bohrung, Bohrungskegel 1:12
Zur Liste hinzufügen

CHF 412.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 446.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
12
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
200 mm
Breite
38 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Laufgenauigkeit
Standard
Dynamische Belastung
88.4 kN
Statische Belastung
39 kN
Referenzdrehzahl
6.7 rpm
Grenzdrehzahl
4.3 rpm