CHF 412.88/ Stückexkl. MwSt
CHF 446.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 12 |
Innendurchmesser | 110 mm |
Außendurchmesser | 200 mm |
Breite | 38 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Laufgenauigkeit | Standard |
Dynamische Belastung | 88.4 kN |
Statische Belastung | 39 kN |
Referenzdrehzahl | 6700 rpm |
Grenzdrehzahl | 4300 rpm |