Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelkugellager kegeliger Bohrung Offen 1220 K/C3

  • ERIKS:23755122
  • Hersteller:1220 K/C3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zweireihiges Pendelkugellager. Kegeliger Bohrung, Bohrungskegel 1:12
Zur Liste hinzufügen

CHF 285.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 308.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
12
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
34 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Laufgenauigkeit
Standard
Dynamische Belastung
68.9 kN
Statische Belastung
30 kN
Referenzdrehzahl
7.5 rpm
Grenzdrehzahl
4.8 rpm