CHF 209.49/ Stückexkl. MwSt
CHF 226.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 12 |
Innendurchmesser | 90 mm |
Außendurchmesser | 160 mm |
Breite | 30 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C4 |
Laufgenauigkeit | Standard |
Dynamische Belastung | 57.2 kN |
Statische Belastung | 23.6 kN |
Grenzdrehzahl | 5300 rpm |