Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelkugellager kegeliger Bohrung Offen 1218 K/C3

  • ERIKS:23755114
  • Hersteller:1218 K/C3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zweireihiges Pendelkugellager. Kegeliger Bohrung, Bohrungskegel 1:12
Zur Liste hinzufügen

CHF 208.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 225.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
12
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
160 mm
Breite
30 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Laufgenauigkeit
Standard
Dynamische Belastung
57.2 kN
Statische Belastung
23.6 kN
Referenzdrehzahl
8.5 rpm
Grenzdrehzahl
5.3 rpm
Alternativen

CHF 238.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 258.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026