CHF 179.98/ Stückexkl. MwSt
CHF 194.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 12 |
Innendurchmesser | 85 mm |
Außendurchmesser | 150 mm |
Breite | 28 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Laufgenauigkeit | Standard |
Dynamische Belastung | 48.8 kN |
Statische Belastung | 20.8 kN |
Referenzdrehzahl | 9000 rpm |
Grenzdrehzahl | 5600 rpm |