CHF 134.37/ Stückexkl. MwSt
CHF 145.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 12 |
Innendurchmesser | 80 mm |
Außendurchmesser | 140 mm |
Breite | 26 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Laufgenauigkeit | Standard |
Dynamische Belastung | 39.7 kN |
Statische Belastung | 17 kN |
Referenzdrehzahl | 9500 rpm |
Grenzdrehzahl | 6000 rpm |