CHF 123.51/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 12 |
Innendurchmesser | 75 mm |
Außendurchmesser | 130 mm |
Breite | 25 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Laufgenauigkeit | Standard |
Dynamische Belastung | 39 kN |
Statische Belastung | 15.6 kN |
Referenzdrehzahl | 10 rpm |
Grenzdrehzahl | 6.7 rpm |
CHF 121.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 131.77inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026