CHF 61.94/ Stückexkl. MwSt
CHF 66.96inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 12 |
Innendurchmesser | 55 mm |
Außendurchmesser | 100 mm |
Breite | 21 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Laufgenauigkeit | Standard |
Dynamische Belastung | 27.6 kN |
Statische Belastung | 10.6 kN |
Referenzdrehzahl | 14000 rpm |
Grenzdrehzahl | 9000 rpm |
CHF 74.07/ Stückexkl. MwSt
CHF 80.07inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026