Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelkugellager kegeliger Bohrung Offen 1208 EKTN9

  • ERIKS:23755078
  • Hersteller:1208 EKTN9
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zweireihiges Pendelkugellager. Kegeliger Bohrung, Bohrungskegel 1:12
Einteiliger oder zweiteiliger Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 66, kugelgeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 39.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 42.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
12
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
18 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Laufgenauigkeit
Standard
Dynamische Belastung
19.9 kN
Statische Belastung
6.95 kN
Referenzdrehzahl
18000 rpm
Grenzdrehzahl
11000 rpm
Alternativen

CHF 42.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 46.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026