CHF 28.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 31.19inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 12 |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 16 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Laufgenauigkeit | Standard |
Dynamische Belastung | 15.6 kN |
Statische Belastung | 4.65 kN |
Referenzdrehzahl | 24 rpm |
Grenzdrehzahl | 15 rpm |
CHF 33.24/ Stückexkl. MwSt
CHF 35.93inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026