Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelkugellager kegeliger Bohrung Offen 1206 EKTN9

  • ERIKS:23755069
  • Hersteller:1206 EKTN9
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zweireihiges Pendelkugellager. Kegeliger Bohrung, Bohrungskegel 1:12
Einteiliger oder zweiteiliger Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 66, kugelgeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 28.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 31.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
12
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
16 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Laufgenauigkeit
Standard
Dynamische Belastung
15.6 kN
Statische Belastung
4.65 kN
Referenzdrehzahl
24000 rpm
Grenzdrehzahl
15000 rpm
Alternativen

CHF 33.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 35.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026