Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelkugellager kegeliger Bohrung Offen 1205 EKTN9

  • ERIKS:23755065
  • Hersteller:1205 EKTN9
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zweireihiges Pendelkugellager. Kegeliger Bohrung, Bohrungskegel 1:12
Einteiliger oder zweiteiliger Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 66, kugelgeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
12
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
15 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Laufgenauigkeit
Standard
Dynamische Belastung
14.3 kN
Statische Belastung
4 kN
Referenzdrehzahl
28000 rpm
Grenzdrehzahl
18000 rpm
Alternativen

CHF 30.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026