CHF 83.92/ Stückexkl. MwSt
CHF 90.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 22 |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 85 mm |
Breite | 23 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Dichtung | Beidseitig Dichtscheiben |
Lagerluft | C3 |
Laufgenauigkeit | Standard |
Dynamische Belastung | 22.9 kN |
Statische Belastung | 7.8 kN |
Grenzdrehzahl | 5300 rpm |
CHF 74.59/ Stückexkl. MwSt
CHF 80.63inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026