Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelkugellager kegeliger Bohrung Beidseitig Dichtscheiben 2209 E-2RS1KTN9

  • ERIKS:23755473
  • Hersteller:2209 E-2RS1KTN9
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zweireihiges Pendelkugellager mit Stahlblecharmierte Berührungsdichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk an beiden Seiten des Lagers.Kegeliger Bohrung, Bohrungskegel 1:12Einteiliger oder zweiteiliger Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 66, kugelgeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 83.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 90.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
22
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
85 mm
Breite
23 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Dichtung
Beidseitig Dichtscheiben
Lagerluft
CN (normal)
Laufgenauigkeit
Standard
Dynamische Belastung
22.9 kN
Statische Belastung
7.8 kN
Grenzdrehzahl
5300 rpm
Alternativen

CHF 74.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 80.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026