CHF 73.06/ Stückexkl. MwSt
CHF 78.98inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 28.10.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 22 |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 80 mm |
Breite | 23 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Dichtung | Beidseitig Dichtscheiben |
Lagerluft | CN (normal) |
Laufgenauigkeit | Standard |
Dynamische Belastung | 19.9 kN |
Statische Belastung | 6.95 kN |
Grenzdrehzahl | 5600 rpm |
CHF 70.79/ Stückexkl. MwSt
CHF 76.52inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 29.10.2026