CHF 38.92/ Stückexkl. MwSt
CHF 42.07inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 22 |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 52 mm |
Breite | 18 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Dichtung | Beidseitig Dichtscheiben |
Lagerluft | CN (normal) |
Laufgenauigkeit | Standard |
Dynamische Belastung | 14.3 kN |
Statische Belastung | 4 kN |
Grenzdrehzahl | 9000 rpm |
CHF 48.69/ Stückexkl. MwSt
CHF 52.63inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026