SKF

SKF Zweilippendichtung TSN 610 G

  • ERIKS:14894273
Image 1
Für die SNL-Stehlgergehäuse stehen serienmässig folgende Standarddichtungen zur Verfügung:
  • TSN...G: Zweilippendichtungen
  • TSN...A: V-Ringdichtungen
  • TSN...S: Labyrinthdichtungen
  • TSN...L: Vierlippendichtungen
Zur Liste hinzufügen

CHF 33.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
TSN..G
Geeignet für Wellendurchmesser
50 mm
Betriebstemperatur
von -40 bis 100 °C