Eriks
SKF

SKF Zweilippendichtung TFL 522

  • ERIKS:12972046
  • Hersteller:TFL 522
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 54.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 58.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
TFL
Typ
Housing Seal
Geeignet für Wellendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
125 mm
Breite
9.4 mm
Material
Nitrilkautschuk
Betriebstemperatur
von -25 bis 120 °C