CHF 44.96/ Stückexkl. MwSt
CHF 48.60inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | TFL |
Typ | Housing Seal |
Geeignet für Wellendurchmesser | 90 mm |
Außendurchmesser | 111 mm |
Breite | 8.1 mm |
Material | Nitrilkautschuk |
Betriebstemperatur | von -25 bis 120 °C |