CHF 32.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 35.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | TFL |
Typ | Housing Seal |
Geeignet für Wellendurchmesser | 80 mm |
Außendurchmesser | 99 mm |
Breite | 7 mm |
Material | Nitrilkautschuk |
Betriebstemperatur | von -25 bis 120 °C |