Eriks
SKF

SKF Zweilippendichtung TFL 516

  • ERIKS:11661638
  • Hersteller:TFL 516
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 33.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
TFL
Typ
Housing Seal
Geeignet für Wellendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
89 mm
Breite
7 mm
Material
Nitrilkautschuk
Betriebstemperatur
von -25 bis 120 °C