Eriks
SKF

SKF Zweilippendichtung TFL 512

  • ERIKS:13530239
  • Hersteller:TFL 512
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
TFL
Typ
Housing Seal
Geeignet für Wellendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
5.8 mm
Material
Nitrilkautschuk
Betriebstemperatur
von -25 bis 120 °C