CHF 20.18/ Stückexkl. MwSt
CHF 21.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | TFL |
Typ | Housing Seal |
Geeignet für Wellendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 58 mm |
Breite | 4.5 mm |
Material | Nitrilkautschuk |
Betriebstemperatur | von -25 bis 120 °C |