Eriks
SKF

SKF Zweilippendichtung TFL 509

  • ERIKS:12394749
  • Hersteller:TFL 509
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
TFL
Typ
Housing Seal
Geeignet für Wellendurchmesser
40 mm
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
53 mm
Breite
4.5 mm
Material
Nitrilkautschuk
Betriebstemperatur
von -25 bis 120 °C