CHF 17.59/ Stückexkl. MwSt
CHF 19.01inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | TFL |
Typ | Double-Lip |
Geeignet für Wellendurchmesser | 35 mm |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 48 mm |
Breite | 4.6 mm |
Material | Nitrilkautschuk |
Betriebstemperatur | von -25 bis 120 °C |