CHF 16.58/ Stückexkl. MwSt
CHF 17.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | TFL |
Typ | Housing Seal |
Geeignet für Wellendurchmesser | 30 mm |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 43 mm |
Breite | 4.5 mm |
Material | Nitrilkautschuk |
Betriebstemperatur | von -25 bis 120 °C |