Eriks
SKF

SKF Zweilager-Gehäuse PDN 315

  • ERIKS:23227106
  • Hersteller:PDN 315
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'103.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'436.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
PDN
Länge
155 mm
Anzahl Schraublöcher
4
A
547 mm
H
200 mm
H1
100 mm
H2
30 mm
J
260 mm
L
320 mm