SKF

SKF Zweifach-Axialschrägkugellager für Präzisionsanwendungen.

  • ERIKS:14622052
  • Hersteller:BEAM 015060 C-2RSH
Image 1
ÜberblickDieses beidseitig wirkende Schrägkugellager bietet präzise axiale Führung sowie zuverlässige radiale und axiale Unterstützung für Spindelantriebe. Der dicke Außenring und die Durchgangsbohrungen ermöglichen eine sichere Schraubbefestigung und eine einfache Montage. Das Lager ist beidseitig fettgeschmiert und abgedichtet sowie montagefertig geliefert, was einen zuverlässigen Betrieb gewährleistet. Der Kontaktwinkel von 60° ermöglicht eine effektive Aufnahme von Belastungen in beide Richtungen. Funktionen
  • Dicker Außenring mit Schraublöchern verbessert die Montagesicherheit und strukturelle Integrität
  • Das beidseitige Schrägkugellager-Design bietet eine stabile axiale Führung und Unterstützung
  • Beidseitig geschmiert und abgedichtet verringert den Wartungsaufwand und das Kontaminationsrisiko
  • Ein Kontaktwinkel von 60° erhöht die Tragfähigkeit für kombinierte axiale und radiale Belastungen
Anwendung und Nutzung
  • Ideal für Schraubantriebe in hochpräzisen Maschinen
  • Verwendet mit Geräten, die eine präzise axiale Positionierung der Welle erfordern
  • Kompatibel mit Baugruppen, die eine zuverlässige Axialkraftaufnahme in beide Richtungen benötigen
Zur Liste hinzufügen

CHF 461.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 499.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
BEAM
Typ
Angular contact thrust ball bearing
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
60 mm
Höhe
25 mm
Kontaktwinkel
60 °
Käfig
Kunststoff
Variante
Zweiseitig wirkend
Dynamische Belastung
20.4 kN
Mit Dichtung
Ja
Statische Belastung
33.5 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
1.3 kN
Grenzdrehzahl
4600 rpm
Grenzdrehzahl Fettschmierung
4600 rpm
Gewicht
0.422 kg