SKF Zubehörteile für THAP luftbetriebene Pumpe THAP E-2
ERIKS:24007354
Hersteller:THAP E-2
ÜberblickDieses Ersatzschlauchset ist für den Einsatz mit luftbetriebenen Pumpen der THAP-Serie konzipiert. Für Wartungsanwendungen entwickelt, gewährleistet es eine zuverlässige Verbindung und konstante Leistung bei hydraulischen Werkzeuganwendungen. Das Produkt erleichtert effiziente Montage- und Demontageprozesse in anspruchsvollen Umgebungen. Die Kompatibilität mit der THAP-Serie luftbetriebener Pumpen unterstützt einen reibungslosen Arbeitsablauf und eine hohe Anlagenverfügbarkeit. Funktionen
Kompatibel mit der THAP druckluftbetriebenen Pumpenserie ermöglicht einen unkomplizierten Austausch während der Wartung
Robuste Bauweise gewährleistet einen gleichmäßigen Hydraulikfluss und verbessert die Betriebssicherheit
Für das Montieren und Demontieren von Werkzeugen konzipiert, reduziert Ausfallzeiten bei Serviceeinsätzen
Die passgenaue Ausführung für bestimmte Pumpenmodelle beseitigt Kompatibilitätsbedenken bei der Installation
Das leichte Design mit 0,73 kg ermöglicht eine einfache Handhabung für Techniker vor Ort
Anwendung und Nutzung
Verwendet mit Pumpen der THAP-Serie für hydraulische Wartungsaufgaben
Ideal für den Austausch in industriellen luftbetriebenen Hydrauliksystemen
Kompatibel mit der Montage und Demontage von hydraulischen Werkzeugsystemen