Eriks
SKF

SKF Zahnriemensch. 30-8M-20 TB PHP

  • ERIKS:13691283
  • Hersteller:PHP 30-8M-20TB
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
8M
Typ
HTD timing belt pulleys
Serie
8M
Typ
HTD-Zahnriemenscheiben
Material
Stahl
Anzahl Zähne
30
Teilung
8 mm
Riemenbreite
20 mm
Größte Bohrung
28 mm
Außen-Ø
75.13 mm
Lochkreisdurchmesser
76.39 mm
De
76.39 mm
Df
75.13 mm
Breite gesamt
22 mm
Taper Lock
1108
Gewicht
0.529 kg
dw
22 mm
F
4 mm
N
30 mm
L
22 mm
d
11 mm