Eriks
SKF

SKF YET 211, Spannlager, 55 mm Wellen-Ø, 100 mm OD, 25 mm WD-Außenring, Exzenter-Spannring

  • ERIKS:23772056
  • Hersteller:YET 211
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Y-Lager mit Exzenterringbefestigung und einseitig verbreitertem Innenring
Zur Liste hinzufügen

CHF 78.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 85.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
YET 2
Typ
Insert bearing
Wellendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
48.4 mm
Außenringbreite
25 mm
Dynamische Belastung
43.6 kN
Statische Belastung
29 kN
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
3600 rpm
Gewicht
0.985 kg
Gewicht
2.17 lb
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung