CHF 50.27/ Stückexkl. MwSt
CHF 54.34inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | YET 2 |
Typ | Insert bearing |
Wellendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 80 mm |
Breite | 43.2 mm |
Außenringbreite | 21 mm |
Dynamische Belastung | 30.7 kN |
Statische Belastung | 19 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Grenzdrehzahl | 4800 rpm |
Gewicht | 0.577 kg |
Gewicht | 1.27 lb |
Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |
CHF 56.58/ Stückexkl. MwSt
CHF 61.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026