CHF 51.71/ Stückexkl. MwSt
CHF 55.90inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | YET 2 |
Typ | Insert bearing |
Wellendurchmesser | 38.1 mm |
Schaftdurchmesser | 1.1/2 in |
Außendurchmesser | 80 mm |
Breite | 43.2 mm |
Außenringbreite | 21 mm |
Dynamische Belastung | 30.7 kN |
Statische Belastung | 19 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Grenzdrehzahl | 4800 rpm |
Gewicht | 0.623 kg |
Gewicht | 1.37 lb |
Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |