Eriks
SKF

SKF YET 207-104, Spannlager, 31.75 mm Wellen-Ø, 72 mm OD, 19 mm WD-Außenring, Exzenter-Spannring

  • ERIKS:23772045
  • Hersteller:YET 207-104
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
SKF Y-Lager, in der Norm werden sie Spannlager genannt, basieren auf abgedichteten Rillenkugellagern der Reihen 62 bzw. 63 mit kugelig ausgeführter Aussenringmantelfläche. Sie werden serienmässig in verschiedenen Baureihen und Grössen gefertigt. Sie haben entweder einen normalen, in der Hauptsache aber einen ein- bzw. beidseitig verbreiterten Innenring.
Die einzelnen Y-Lagerbaureihen unterscheiden sich im Wesentlichen durch die Art ihrer Befestigung auf der Welle. Diese erfolgt entweder über zwei Gewindestifte im Innenring, einen Exzenterring mit einem Gewindestift, eine Spannhülse oder die Passung.
Y-Lager ergeben in Kombination mit einem entsprechenden Lagergehäuse Y-Lagereinheiten. Diese können moderate fertigungs- oder montagebedingte Fluchtungsfehler, im Normalfall aber keine wärmebedingten Längenänderungen der Welle zwangsfrei ausgleichen. Y-Lagereinheiten ermöglichen einfache und wirtschaftliche Lagerungen, die vor allem in landwirtschaftlichen Maschinen, Baumaschinen, Textilmaschinen, Verpackungsmaschinen, Förderanlagen, Lüftern und Maschinen für die Lebensmittelindustrie Verwendung finden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 43.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 47.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
YET 2
Typ
Insert bearing
Wellendurchmesser
31.75 mm
Schaftdurchmesser
1.1/14 in
Außendurchmesser
72 mm
Breite
38.9 mm
Außenringbreite
19 mm
Dynamische Belastung
25.5 kN
Statische Belastung
15.3 kN
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
5300 rpm
Gewicht
0.495 kg
Gewicht
1.09 lb
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Alternativen

CHF 51.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 55.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026