Eriks
SKF

SKF YEL 212-2F, Spannlager, 60 mm Wellen-Ø, 110 mm OD, 26 mm WD-Außenring, Exzenter-Spannring

  • ERIKS:23772027
  • Hersteller:YEL 212-2F
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Y-Lager mit Exzenterringbefestigung und beidseitig verbreitertem Innenring
Zur Liste hinzufügen

CHF 128.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 138.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
YEL 2..-2F
Typ
Insert bearing
Wellendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
77.8 mm
Außenringbreite
26 mm
Dynamische Belastung
52.7 kN
Statische Belastung
36 kN
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
3400 rpm
Gewicht
1.65 kg
Gewicht
3.64 lb
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung