Eriks
SKF

SKF YEL 211-203-2F, Spannlager, 55.563 mm Wellen-Ø, 100 mm OD, 25 mm WD-Außenring, Exzenter-Spannring

  • ERIKS:14622577
  • Hersteller:YEL 211-203-2F
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 96.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 104.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
YEL 211-203
Typ
Insert bearing
Wellendurchmesser
55.563 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
71.4 mm
Außenringbreite
25 mm
Dynamische Belastung
43.6 kN
Statische Belastung
29 kN
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
3600 rpm
Gewicht
1.28 kg
Gewicht
2.82 lb
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung