Eriks
SKF

SKF YEL 208-2F, Spannlager, 40 mm Wellen-Ø, 80 mm OD, 21 mm WD-Außenring, Exzenter-Spannring

  • ERIKS:23772017
  • Hersteller:YEL 208-2F
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Y-Lager mit Exzenterringbefestigung und beidseitig verbreitertem Innenring
Zur Liste hinzufügen

CHF 58.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 63.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
YEL 2..-2F
Typ
Insert bearing
Wellendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
56.3 mm
Außenringbreite
21 mm
Dynamische Belastung
30.7 kN
Statische Belastung
19 kN
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
4800 rpm
Gewicht
0.697 kg
Gewicht
1.54 lb
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Alternativen

CHF 62.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 67.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026