Eriks
SKF

SKF YEL 207-2F, Spannlager, 35 mm Wellen-Ø, 72 mm OD, 19 mm WD-Außenring, Exzenter-Spannring

  • ERIKS:23772014
  • Hersteller:YEL 207-2F
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Y-Lager mit Exzenterringbefestigung und beidseitig verbreitertem Innenring
Zur Liste hinzufügen

CHF 49.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 54.02inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
YEL 2..-2F
Typ
Insert bearing
Wellendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
51.1 mm
Außenringbreite
19 mm
Dynamische Belastung
25.5 kN
Statische Belastung
15.3 kN
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
5300 rpm
Gewicht
0.518 kg
Gewicht
1.14 lb
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Alternativen

CHF 53.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 57.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026