CHF 50.43/ Stückexkl. MwSt
CHF 54.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | YEL 2..-2F |
Typ | Insert bearing |
Wellendurchmesser | 36.513 mm |
Schaftdurchmesser | 1.7/16 in |
Außendurchmesser | 72 mm |
Breite | 51.1 mm |
Außenringbreite | 19 mm |
Dynamische Belastung | 25.5 kN |
Statische Belastung | 15.3 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Grenzdrehzahl | 5300 rpm |
Gewicht | 0.5 kg |
Gewicht | 1.1 lb |
Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |